text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

tavěcí šroub s dlouhým čípkem DIN 417 Nerezocel A1 M6X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 12 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
bod Long dog
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.82
HS kód 7318153590

Rozměry

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 12
n 1
P 1
z (min.) 3

Normy

DIN 417

Čísla materiálu

Objednací číslo 51290.060.012
EAN 8715494275170
UBB 500512299255
UNSPSC 31161505

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.