text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s Torx® DIN ≈7500-1 Ocel Pozinkované M8X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 40 mm
Značka Fabory
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 13
HS kód

Rozměry

d-D M8
dk 14.5
k (max.) 4
L (mm) 40
P 1.25
Drážka 40

Normy

DIN ≈7500-1-QE

Čísla materiálu

Objednací číslo 67080.080.040
EAN 8715494298735
UBB 500574676853
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.