text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s Torx® DIN ≈7500-1 Ocel Pozinkované M6X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.08
HS kód

Rozměry

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 30
P 1
Drážka 30

Normy

DIN ≈7500-1-QE

Čísla materiálu

Objednací číslo 67080.060.030
EAN 8715494298711
UBB 500574676697
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.