Závitotvorné šrouby
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
Vruty, šrouby
Závitotvorné šrouby
67080
67080.060.025
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
TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s Torx® DIN ≈7500-1 Ocel Pozinkované M6X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Torx
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Torx
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.19
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
dk
11
k (max.)
3
L (mm)
25
P
1
Drážka
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7500-1-QE
Čísla materiálu
Objednací číslo
67080.060.025
EAN
8715494298704
UBB
500574676515
UNSPSC
31161512
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model