text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s Torx® DIN ≈7500-1 Ocel Pozinkované M4X20


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 1.85
HS kód

Rozměry

d-D M4
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 20
P 0.7
Drážka 20

Normy

DIN ≈7500-1-QE

Čísla materiálu

Objednací číslo 67080.040.020
EAN 8715494293631
UBB 500574675525
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.