Závitotvorné šrouby
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
Vruty, šrouby
Závitotvorné šrouby
67080
67080.040.012
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
TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s Torx® DIN ≈7500-1 Ocel Pozinkované M4X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
Torx
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Torx
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.2
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
12
P
0.7
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7500-1-QE
Čísla materiálu
Objednací číslo
67080.040.012
EAN
8715494293617
UBB
500574675376
UNSPSC
31161512
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce