text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Şurub cu rularea filetului cu cap înecat şi locaş cruciform DIN 7500 ME-Z Oțel Zincat împachetare mare M6X16

Especificaciones

Diameter M6
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Lungimea nominală (L) are toleranta js15.
    • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.împachetare mare

Dimensiones

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 16
Nr. locaş cruce 3
P 1

Estándares

DIN 7500-1-ME Z

Números de artículo

Artículo No. 67090.060.015
EAN 8715492896841
UBB 950352213579
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.