text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub se šestihrannou hlavou a nákružkem DIN ≈7500 Ocel Pozinkované M6X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.3
HS kód

Rozměry

d-D M6
dc (max.) 13
k (max.) 5.2
L (mm) 16
P 1
s 10

Normy

DIN ≈7500-1-DE

Čísla materiálu

Objednací číslo 67020.060.016
EAN 8715494293495
UBB 500574674122
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.