Závitotvorné šrouby
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
Vruty, šrouby
Závitotvorné šrouby
67155
67155.040.010
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
TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s Torx® DIN ≈7500-1 Ocel Pozinkované M4X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Torx
®
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Torx
®
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.79
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
dk
8
k (max.)
3.25
L (mm)
10
P
0.7
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7500-1-PE
Čísla materiálu
Objednací číslo
67155.040.010
EAN
8715494298865
UBB
500574678180
UNSPSC
31161512
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model