text.skipToContent text.skipToNavigation

Talířová pružina typ A (těžká) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 18X6,2X0,4MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
dₑ 18
di 6.2
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Vnější průměr (mm) 18
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6.2 mm
Značka Fabory
dₑ 18
di 6.2
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A2 (1.4310)
Vnější průměr (mm) 18
Typ č. A (heavy)
Váha kusu (g) 0.66
Info
  • Talířové pružiny dle DIN 2093 A jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Tepelným zpracováním získají talířové pružiny měděno-bronzové zabarvení.
  • De (h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (č. materiálu 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (č. materiálu 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (č. materiálu 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (č. materiálu 1.4923).
  • F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 POZOR: Dle ≈ DIN 2993 C je normalizované 'lehké' provedení.
  • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
HS kód 7320903090

Rozměry

di (H12) 6.2
D (mm) 6.2
l0 1.2
Tloušťka stěny t 0.4
Tloušťka 0.4

Normy

DIN ≈2093-A/C

Čísla materiálu

Objednací číslo 51448.186.004
EAN 8715494624893
UBB 500634483563
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.