Talířové pružiny
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Talířové pružiny
51448
51448.158.008
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
Talířová pružina typ A (těžká) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 15X8,2X0,8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
dₑ
15
di
8.2
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Vnější průměr (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
8.2 mm
Značka
Fabory
dₑ
15
di
8.2
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Vnější průměr (mm)
15
Typ č.
A (heavy)
Váha kusu (g)
0.73
Info
Talířové pružiny dle DIN 2093 A jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Tepelným zpracováním získají talířové pružiny měděno-bronzové zabarvení.
De (h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (č. materiálu 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (č. materiálu 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (č. materiálu 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (č. materiálu 1.4923).
F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 POZOR: Dle ≈ DIN 2993 C je normalizované 'lehké' provedení.
Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
di (H12)
8.2
D (mm)
8.2
l0
1.25
Tloušťka stěny t
0.8
Tloušťka
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈2093-A/C
Čísla materiálu
Objednací číslo
51448.158.008
EAN
8715494624862
UBB
500634483233
UNSPSC
31161811
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace