text.skipToContent text.skipToNavigation

Talířová pružina pro kuličková ložiska Pružinová ocel Fosfátované 29,7X17,4X0,4MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
dₑ 29.7
di 17.3
Materiál Pružinová ocel
Vnější průměr (mm) 29.7
Povrchová úprava Fosfátované
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 17.3 mm
Značka Fabory
dₑ 29.7
di 17.3
Materiál Pružinová ocel
Vnější průměr (mm) 29.7
Povrchová úprava Fosfátované
Váha kusu (g) 1.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • Technické údaje jsou k dispozici na vyžádání.
HS kód

Rozměry

di (H12) 17.4
D (mm) 17.3
F 83
l0 1.1
Tloušťka stěny t 1.09
Tloušťka 0.4

Čísla materiálu

Objednací číslo 36460.314.004
EAN 8715492763044
UBB 950357490503
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.