text.skipToContent text.skipToNavigation

Talířová pružina pro kritické aplikace Ocel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované 40X20,4X2,5MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
dₑ 40
di 20.4
Materiál Ocel
Technický materiál 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr (mm) 40
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 20.4 mm
Značka Fabory
dₑ 40
di 20.4
Materiál Ocel
Technický materiál 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr (mm) 40
Povrchová úprava Fosfátované
Váha kusu (g) 18.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Talířové pružiny dle DIN 2093 jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Překračují požadavky DIN 2093.
    • Skupina materiálů 1: t 1,25 z oceli Ck 67.
    • Skupina materiálů 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 50 Cr V4.
    • Skupina materiálů 3: 6,0 > t ≤ 14,0 z oceli 50 Cr V4.
    • Únavovým lomům lze do značné míry zabránit, jelikož talířové pružiny skupin 2 a 3 mají opracované okraje.
    • F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
    • Technické údaje jsou k dispozici na vyžádání.
HS kód

Rozměry

di (H12) 20.4
D (mm) 20.4
F 9390
l0 3.45
Tloušťka stěny t 2.5
Tloušťka 2.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 36450.420.025
EAN 8715492762498
UBB 950357384342
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.