text.skipToContent text.skipToNavigation

Talířová pružina DIN 2093 Pružinová ocel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované 56X28,5X2,5MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
dₑ 56
di 28.5
Materiál Pružinová ocel
Technický materiál 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr (mm) 56
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 28.5 mm
Značka Fabory
dₑ 56
di 28.5
Materiál Pružinová ocel
Technický materiál 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr (mm) 56
Povrchová úprava Fosfátované
Váha kusu (g) 34
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Výše uvedené talířové pružiny dle ≈ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450.
    • Skupina 1: t 1,25 z oceli C67S
    • Skupina 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány).
    • F = sla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • Typ A: provedení "těžké" (De/t ≈ 18).
    • Typ B: provedení "střední" (De/t ≈ 28).
    • Typ C: provedení "lehké" (De/t ≈ 40).
    • Není-li typ uveden, není příslušný rozměr normalizován dle DIN.
    • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
HS kód

Rozměry

di (H12) 28.5
D (mm) 28.5
F 8978
l0 4.2
Tloušťka stěny t 2.5
Tloušťka 2.5

Normy

DIN ≈2093-A/C

Čísla materiálu

Objednací číslo 36307.588.025
EAN 8717077085572
UBB 500645289660
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.