Těsnící a tlumící podložky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Podložky a kroužky
Těsnící a tlumící podložky
45192
45192.140.020
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
Těsnicí kroužek žíhaný, tvrdost HB 32-45, h=1.5 mm DIN 7603 A Hliník Al 99,0 14X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vnější průměr (mm)
20
Váha kusu (g)
0.595
Info
h=1,5±0.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
14 mm
Značka
Fabory
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vnější průměr (mm)
20
Váha kusu (g)
0.595
Info
h=1,5±0.2
HS kód
7616100099
Rozměry
d1
14
d1 (min.)
14.2
d2
20
d2 (max.)
19.9
D (mm)
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7603-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
45192.140.020
EAN
8715492836748
UBB
950356146502
UNSPSC
31161818
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce