text.skipToContent text.skipToNavigation

Těsnicí kroužek žíhaný, tvrdost HB 32-45, h=1.5 mm DIN 7603 A Hliník Al 99,0 12X18MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Hliník
Technický materiál Al 99.0
Vnější průměr (mm) 18
Váha kusu (g) 0.527
Info h=1,5±0.2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 12 mm
Značka Fabory
Materiál Hliník
Technický materiál Al 99.0
Vnější průměr (mm) 18
Váha kusu (g) 0.527
Info h=1,5±0.2
HS kód

Rozměry

d1 12
d1 (min.) 12.2
d2 18
d2 (max.) 17.9
D (mm) 12

Normy

DIN 7603-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 45192.120.018
EAN 8715492836724
UBB 950356146270
UNSPSC 31161818

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.