text.skipToContent text.skipToNavigation

Těžký šroub se šestihrannou hlavou UNC ASTM ASME B18.2.1 Ocel ASTM A193 Bez PU Gr.B7 1/2X115MM


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Packed per 1

Specifications

Průměr 1/2 Inch
Délka 115 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 13
Váha kusu (g) 105
HS kód 7318158880

Dimensions

F 0.875
H 0.34375
L (mm) 115

Standards

ASME B18.2.1

Article numbers

Article number 22750.127.115
EAN 8715492854742
UBB 500635562084
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.