text.skipToContent text.skipToNavigation

Těžké šrouby se šestihrannou hlavou UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Bez PU Gr.A325 Type 1 7/8-9X2.1/4

Specifications

Průměr 7/8 Inch
Délka 2.1/4 Inch
Značka Fabory
Třída Gr.A325 Type 1
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Carbon or alloy steel
Technický materiál ASTM F3125
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse

Dimensions

F 1.4375
H 0.546875
LT (min.) 1.5
TPI 9

Standards

ASME B18.2.6

Article numbers

Article number U04005.087.0225
EAN 8715492869395
UBB 500624046081
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.