Brusky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pneumatické brusky
Brusky
RRI-T3340RED
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
Red Rooster Vzduchová turbínová bruska 20mm kotouč 40000RPM 0,33kW 1/4“ PT přívod vzduchu 6mm sklíčidlo
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
RRI-T3340RED
Rychlost otáčení (1/min)
40000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
Jiný
Vložení nástroje (mm)
6
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
336
Značka
Red Rooster
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rychlost otáčení (1/min)
40000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
Jiný
Vložení nástroje (mm)
6
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
336
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
400
HS kód
84671190
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RRI-T3340RED
EAN
8717981214464
UBB
500619080392
UNSPSC
31191603
Výrobní číslo položky
RRI-T3340