text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Swiss Tech Stopkové frézy 4/6 DIN 844 Regular Cobalt HSS TiCN 12,0MM

Popis

HSS-Co 8% Threaded Shank End Mills 4 & 6 Flute: Series 36, Regular - TiCN Coated. Series 36 - Regular Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835D. Shank cutting diameter to +0.04 -0.0. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J627238
EAN 5036140287488
UBB 500650062028
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SWT1633642A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.