Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi
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
Závitové tyče a svorníky
Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi
23530
23530.300.160
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
Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi DIN 2510 L/NF Ocel 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Bez PU M30X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Označení
GA/KG
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M30
Délka
160 mm
Značka
Fabory
Označení
GA/KG
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
1156
Info
Vnější závit dle DIN 2510-2.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
39
d-D
M30
d2
23
L (mm)
160
m
30
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
2510-L/NF
Čísla materiálu
Objednací číslo
23530.300.160
EAN
8715492624079
UBB
950351724022
UNSPSC
31161619
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce