Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Závitové tyče a svorníky
Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi
23530
23530.200.130
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
Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi DIN 2510 L/NF Ocel 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Bez PU M20X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Označení
GA/KG
Materiál
Ocel
Technický materiál
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
130 mm
Značka
Fabory
Označení
GA/KG
Materiál
Ocel
Technický materiál
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
440
Info
Vnější závit dle DIN 2510-2.
HS kód
7318154890
Rozměry
b
28
d-D
M20
d2
15
L (mm)
130
m
20
P
2.5
s
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
2510-L/NF
Čísla materiálu
Objednací číslo
23530.200.130
EAN
8717077039025
UBB
500644896234
UNSPSC
31161619
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce