text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Svorník se zúžením a 2 šestihrannými maticemi DIN 2510 L/NF Ocel 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Bez PU M12X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Označení GA/KG
Materiál Ocel
Technický materiál 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M12
Délka 100 mm
Značka Fabory
Označení GA/KG
Materiál Ocel
Technický materiál 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 130
Info
  • Vnější závit dle DIN 2510-2.
HS kód 7318154890

Rozměry

b 20
d-D M12
d2 8.5
L (mm) 100
m 12
P 1.75
s 22

Normy

DIN 2510-L/NF

Čísla materiálu

Objednací číslo 23530.120.100
EAN 8717077038882
UBB 500644894825
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.