Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22060
22060.200.115
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi BS ≈4882 Ocel ASTM A193M - ASTM A194M Bez PU Gr.B7 - Gr.2H M20X115
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M20
Délka
115 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193M - ASTM A194M
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
383.1
Info
Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
B
30
d-D
M20
L (mm)
115
M
20
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Čísla materiálu
Objednací číslo
22060.200.115
EAN
8715492616210
UBB
950353057132
UNSPSC
31161619
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model