Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
LOCA_PIMM5
PIMM5191140
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A320/A194 Ocel PTFE BLUE Gr.L7 - Gr.7 3/4X140 (5.1/2)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
PTFE BLUE
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
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
3/4 Inch
Délka
140 mm
Třída
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
PTFE BLUE
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
L (mm)
140
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
PIMM5191140
UBB
500636139007
UNSPSC
00000000