Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
LOCA_PIMN4
PIMN4191110
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A320/A194 Ocel Žárový zinek Gr.L7 - Gr.7L 3/4X110 (4.1/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Třída
Gr.L7 - Gr.7L
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
3/4 Inch
Délka
110 mm
Třída
Gr.L7 - Gr.7L
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
L (mm)
110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
PIMN4191110
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce