Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
LOCA_PIMI0
PIMI0412620
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A193/A194 Ocel Bez PU Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X620 (24.1/2)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
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
1.5/8 Inch
Délka
620 mm
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
L (mm)
620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
PIMI0412620
UBB
500627842494
UNSPSC
00000000