text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A193/A194 Ocel Bez PU Gr.B7 - Gr.2H 1.1/4X250 (9.3/4)

Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specifikace

Průměr 1.1/4 Inch
Délka 250 mm
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

L (mm) 250

Normy

ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo PIMI0317250

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.