Partner brands
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
Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
LOCA_PIMJ4
PIMJ4191070
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A193/A194 Ocel Žárový zinek Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X70 (2.3/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3/4 Inch
Délka
70 mm
Třída
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozměry
L (mm)
70
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
PIMJ4191070