Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22001
22001.191.110
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A193/A194 Ocel Žárový zinek Gr.B7 - Gr.2H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Váha kusu (g)
395.3
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
3/4 Inch
Délka
110 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Váha kusu (g)
395.3
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
22001.191.110
UBB
500728108027
UNSPSC
31161619