text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASTM A193/A194 Nerezocel Bez PU Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M 5/8X80 (3.1/4)

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Třída Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specifikace

Průměr 5/8 Inch
Délka 80 mm
Třída Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

L (mm) 80

Normy

ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo PIMPC158080

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.