text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.7 7/8X275 (10.3/4)


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 7/8 Inch
Délka 275 mm
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závitů na palec 9
Váha kusu (g) 956
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozměry

B 1.4375
L (mm) 275
M 21.8

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22325.222.273
EAN 8715494415774
UBB 500578904640
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.