text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.7 3/4X280 (11)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 3/4 Inch
Délka 280 mm
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 10
Váha kusu (g) 690.1
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozměry

B 1.25
L (mm) 280
M 18.7

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22325.191.279
EAN 8715494410045
UBB 500578897067
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.