text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X485 (19)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 1 Inch
Délka 485 mm
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 8
Váha kusu (g) 1974.1
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód 7318154890

Rozměry

B 1.625
L (mm) 485
M 25

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 22325.254.482
EAN 8715494419437
UBB 500578916529
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.