Svorníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22326
22326.349.460
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.7 1.3/8X460 (18.1/8)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.3/8 Inch
Délka
460 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
8 Unified National
Závitů na palec
8
Váha kusu (g)
3988
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
7318154890
Rozměry
B
2.1875
L (mm)
460
M
34.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
22326.349.460
EAN
8715494334211
UBB
500578293069
UNSPSC
31161619
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce