text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.4 7/8X275 (10.3/4)

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.4
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU

Specifikace

Průměr 7/8 Inch
Délka 275 mm
Značka Fabory
Třída Gr.L7 - Gr.4
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závitů na palec 9
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Rozměry

B 1.4375
L (mm) 275
M 21.8

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 22320.222.273
EAN 8715493349469
UBB 951353868940
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.