Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22082
22082.158.155
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 5/8X155 (6.1/8)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
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
5/8 Inch
Délka
155 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
11
Váha kusu (g)
298
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
B
1.0625
L (mm)
155
M
15.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
22082.158.155
EAN
8715494375337
UBB
500578453937
UNSPSC
31161619
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model