text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 3/4X225 (8.7/8)

Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý

Specifications

Průměr 3/4 Inch
Délka 225 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 10
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensions

B 1.25
L (mm) 225
M 18.7

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Article numbers

Article number 22082.191.225
EAN 8715494377492
UBB 500578458803
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.