text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X160 (6.1/4)

Numéro d'article
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý

Spécifications

Průměr 1 Inch
Délka 160 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensions

B 1.625
L (mm) 160
M 25

Normes

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numéros d'articles

Numéro d'article 22082.254.158
EAN 8715493206144
UBB 951353669462
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.