text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X285 (11.1/4)

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr 1.5/8 Inch
Délka 285 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit 8 Unified National
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

B 2.5625
L (mm) 285
M 40.5

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Čísla materiálu

Objednací číslo 22092.412.285
EAN 8715494306201
UBB 500578104621
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.