text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X245 (9.5/8)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 1.1/8 Inch
Délka 245 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit 8 Unified National
Závitů na palec 8
Váha kusu (g) 1584.7
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozměry

B 1.8125
L (mm) 245
M 28.2

Normy

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Čísla materiálu

Objednací číslo 22092.285.245
EAN 8715494311649
UBB 500578076175
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.