text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B7M - Gr.2HM 1 Inch X310 (12.1/4)


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Packed per 1

Specifications

Průměr 1 Inch
Délka 310 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 8
Váha kusu (g) 1395.6
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód 7318154890

Dimensions

B 1.625
L (mm) 310
M 25

Standards

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22085.254.311
EAN 8715494389662
UBB 500578787904
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.