Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22086
22086.349.374
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X375 (14.3/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
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
1.3/8 Inch
Délka
375 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
8 Unified National
Závitů na palec
8
Váha kusu (g)
3421.9
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
7318154890
Rozměry
B
2.1875
L (mm)
375
M
34.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Čísla materiálu
Objednací číslo
22086.349.374
EAN
8715494386593
UBB
500578815390
UNSPSC
31161619