text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X200 (8)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 1.1/8 Inch
Délka 200 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit 8 Unified National
Závitů na palec 8
Váha kusu (g) 1411
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozměry

B 1.8125
L (mm) 200
M 28.2

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22090.285.203
EAN 8715492618443
UBB 950353072149
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.