Svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22090
22090.317.530
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B7 - Gr.2H 1.1/4X530 (20.7/8)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
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
1.1/4 Inch
Délka
530 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
8 Unified National
Závitů na palec
8
Váha kusu (g)
3580
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
B
2
L (mm)
530
M
31
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
22090.317.530
EAN
8715494370424
UBB
500578487778
UNSPSC
31161619
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model