text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193 - ASTM A194 Bez PU Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X215 (8.1/2)

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B16 - Gr.4
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr 1.3/8 Inch
Délka 215 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B16 - Gr.4
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit 8 Unified National
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Rozměry

B 2.1875
L (mm) 215
M 34.1

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22555.349.215
EAN 8715494356510
UBB 500578221862
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.