text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Ocel ASTM A193/A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X150 (6)


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 1.1/2 Inch
Délka 150 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závitů na palec 8
Váha kusu (g) 2440
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozměry

B 2.375
L (mm) 150
M 37.3

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 22092.381.152
EAN 8715494325400
UBB 500578097619
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.