Závitové tyče a svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
22531
22531.158.133
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
Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X135 (5.1/4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
5/8 Inch
Délka
135 mm
Značka
Fabory
Třída
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál
Nerezocel
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
11
Váha kusu (g)
272.8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
B
1.0625
L (mm)
135
M
15.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
22531.158.133
EAN
8715494358873
UBB
500578599721
UNSPSC
31161619
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce