text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 3/4X110 (4.1/4)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 3/4 Inch
Délka 110 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 10
Váha kusu (g) 374.9
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozměry

B 1.25
L (mm) 110
M 18.7

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 22538.191.107
EAN 8715494329736
UBB 500578044579
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.