text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/B18.2.2 Nerezocel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 2.1/2X585 (23)

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr 2.1/2 Inch
Délka 585 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Směr závitu Pravý
Závit 8 Unified National
Závitů na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

B 3.3125
L (mm) 585
M 62.3

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Čísla materiálu

Objednací číslo 22539.635.584
EAN 8715494349741
UBB 500578192402
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.